曜日別特売
AFF-CCB001-A6-BL カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦 AFF WARE 79851217

カラークリップボード A4~A6対応 バインダー 縦AFF-CCB001-A6-BL

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA6
適合サイズA6
色ブルー
内容量1個注文コード79851217品番AFF-CCB001-A6-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

書類などを挟める柔らかいカラーのクリップボード

用途
書類の書き込み時や回覧などに
寸法(mm)
185×120
色
ブルー
サイズ
A6
適合サイズ
A6
材質
PP

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 作業時
サービス業

思っていたより薄くてぺらぺらだった。
汚れもあり形も反っていてとても残念でした。
百均で買ったほうがいいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として改善を検討いただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする