TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851234
品番
TPO-462.5-DB-8P
参考基準価格(税別)
¥66,880
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
575-4188
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブルー
外形寸法(mm)
奥行:503、間口:670、高さ:241
容量(L)
62
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
106
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
625
有効内寸法・奥行(mm)
457
有効内寸法・高さ(mm)
216