TRUSCO
TRUSCOの コンテナー
TRUSCOの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ(TP規格タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79851295
品番
TPO-342-DB-10P
参考基準価格(税別)
¥42,750
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途
商品や部品・備品の配送および保管・管理。
トラスコ品番
575-4192
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ダークブールー
外形寸法(mm)
奥行:335、間口:503、高さ:195
容量(L)
23
最大積載荷重(kg)
15
折りたたみ時高さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの有無
なし
有効内寸法・間口(mm)
462
有効内寸法・奥行(mm)
296
有効内寸法・高さ(mm)
171