TO-92MB マットブラック カラー引手 SUGICO(スギコ) 79851339

TO-92MB マットブラック カラー引手 SUGICO(スギコ) 79851339
TO-92MB マットブラック カラー引手 SUGICO(スギコ) 79851339

カラー引手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色マットブラック
内容量1個注文コード79851339品番TO-92MB マットブラック
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

引手TO-92のカラー仕様です。
住宅や店舗、公共施設まで幅広く対応します。
環境配慮型アクリル樹脂焼付塗料を使用しています。

色
マットブラック
付属品
ボルトナット×2(ネジM4)
材質
SUS304
仕上
焼付塗装
関連資料:寸法図(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする