TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネット式見出しプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
79852774
品番
MGP-30X150-B
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マグネットでピッタリとくっつく見出しプレートです。
切り込みがついているので、ラベルの出し入れが簡単にできます。
用途
スチール製品の引出見出しに。
スチールラックの棚番号、収納品の表示に。
ロッカー、キャビネットなどの名札に。
商品棚の価格表示に。
付属品
見出しカード×1(プレート毎)
トラスコ品番
557-9386
材質
マグネットシート、ポリ塩化ビニル(PVC)、紙
長さ(mm)
30
幅(mm)
150
厚さ(mm)
1.2
色
青
入数(枚)
パック:10
商品タイプ
見出し
注意
※高温多湿での保管は避けて下さい。
※70℃以上で保管ご使用されますと変形や劣化する場合があります。