BD-76B サポートリフタ 防塵用ドア SK(新潟精機) 79852975 BD-76B サポートリフタ 防塵用ドア SK(新潟精機) 79852975 BD-76B サポートリフタ 防塵用ドア SK(新潟精機) 79852975 BD-76B サポートリフタ 防塵用ドア SK(新潟精機) 79852975 BD-76B サポートリフタ 防塵用ドア SK(新潟精機) 79852975

サポートリフタ 防塵用ドア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79852975 品番BD-76B
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

養生シートで現場の間仕切りや出入口の設置を自由にできる新発想どこでも扉の防塵シリーズです。
サポートリフタ防塵用シートBS-2840のドア(開閉用スライダ)として使用します。
シートに貼って設置できます。

用途サポートリフタ防塵用のドア(開閉用スライダ)に トラスコ品番610-0476 適合機種BS-2840 材質テープ:ポリエステル、スライダ:亜鉛合金ヘッド サイズ(mm)【テープ】2150×76×1 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする