PERMATEX
PERMATEXの 配管関係
PERMATEXの フランジシール剤
シリコン系耐油ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79853097
品番
50P89145JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シリコンによる厚盛りができるためクリアランスの大きな複合面にも対応します。
耐油・耐クーラント性に優れています。
24時間でシリコンがゴム状に硬化します。
耐油性で非腐食性のあるガスケット材です。
用途
ラジエーターポンプカバー、バルブカバー、オイルパン、インテークマニホールドの端のシール、タイミングカバー、ウォーターポンプ等
トラスコ品番
472-3200
材質
シリコン樹脂他
色
【液色】灰
タイプ
シリコン
使用温度範囲(℃)
-55〜232
容量(g)
99
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.094L
危険物の性状
非水溶性
注意
※他の液剤と混ぜないでください。
※人体に影響があるので絶対に飲まないでください。
※万一飲み込んだ場合は無理に吐かせようとせずに医師の診察を受けてください。
※硬化前の溶剤は眼や皮膚を刺激します。
※眼や皮膚に付着しないように注意してください。