インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラー無泡
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
毛丈(mm)
5
注文コード
79853359
品番
15302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥318
この商品は
毛丈
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れたローラーです。
適合
【塗面】平滑面
トラスコ品番
597-4793
材質
ポリエステル
全長(mm)
150
毛丈(mm)
5
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性・油性塗料
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79853359
15302
73497865
12418
スモールローラースペア短毛
インダストリーコーワ
1袋(5本)
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)