インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
スモールローラー無泡
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79853377
品番
15306
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
耐久性に優れたローラーです。
適合
【塗面】粗面
トラスコ品番
597-4794
材質
ポリエステル
全長(mm)
150
毛丈(mm)
18
サイズ(inch)
6
適合塗料
水性・油性塗料
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応