5080010 コーラルクラシックタイル ミヅシマ工業 79853667

 

5080010 コーラルクラシックタイル ミヅシマ工業 79853667
5080010 コーラルクラシックタイル ミヅシマ工業 79853667
5080010 コーラルクラシックタイル ミヅシマ工業 79853667
5080010 コーラルクラシックタイル ミヅシマ工業 79853667

コーラルクラシックタイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
色レイヴンブラック
内容量1枚注文コード79853667品番5080010
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

建物内部への砂埃や水分の持ち込みを防ぐ優れたダストコントロール能力と耐久性に優れたタイルマットです。

トラスコ品番
708-4748
色
レイヴンブラック
材質
材質:パイル/BCF ナイロン 6MM、バッキング/塩化ビニール 3MM
厚さ(mm)
9
短辺(mm)
500
長辺(mm)
500
防炎性能試験番号
E1190225
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする