曜日別特売
4046 トルネードノズル スーパー工業 79854105

 

4046 トルネードノズル スーパー工業 79854105
4046 トルネードノズル スーパー工業 79854105
4046 トルネードノズル スーパー工業 79854105
4046 トルネードノズル スーパー工業 79854105
4046 トルネードノズル スーパー工業 79854105

トルネードノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番126-1619
内容量1個注文コード79854105品番4046
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

広範囲を効率よく洗浄可能です。
ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。

トラスコ品番
126-1619
適合機種
SEC-1315-2N2/SEC-1315-2NE/SEC-1520-2N/SER-1315-6
長さ(mm)
94
幅(mm)
45
品名
トルネードノズル Φ1.2(25MPa以下用)
ノズル径(Φmm)
Φ1.2(25MPa以下用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする