ミヅシマ工業
導電ゴムシート 2mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79854516
品番
491-0310
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
快適な作業環境を作る静電防止用ゴムシートです。
IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止や病院施設等の人体帯電が問題となる作業環境の静電防止に効果を発揮します。
用途
精密機械工場・医療現場に。
トラスコ品番
175-4662
材質
天然ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
ブラック/ブラック
短辺(mm)
1000
寸法(m)
長辺:10
注意
※切り売り不可
※アースを取って下さい
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません