曜日別特売
1001G200404 Digi Mist Premium用ミスト高圧ホース 5m ASY スーパー工業 79854796

1001G200404 Digi Mist Premium用ミスト高圧ホース 5m ASY スーパー工業 79854796
1001G200404 Digi Mist Premium用ミスト高圧ホース 5m ASY スーパー工業 79854796

Digi Mist Premium用ミスト高圧ホース 5m ASY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
79854796
品番
1001G200404
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
トラスコ品番
246-0233
耐圧(MPa)
12以下
ホース長さ(m)
5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする