曜日別特売
422-0030 ソフトチェッカー 本体 ミヅシマ工業 79855067

 

422-0030 ソフトチェッカー 本体 ミヅシマ工業 79855067
422-0030 ソフトチェッカー 本体 ミヅシマ工業 79855067
422-0030 ソフトチェッカー 本体 ミヅシマ工業 79855067

ソフトチェッカー 本体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード79855067品番422-0030
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

日本防災協会合格商品(No.E.O.850201)です。
ほどよい柔らかさと、適度な重さで床を傷めずフィットします。

用途
シャワー室・通路・ロッカールームに。
工事現場の歩行路仮設用。
トラスコ品番
175-4587
色
グレー
材質
特殊塩化ビニール
高さ(mm)
15
タイプ
本駒
奥行(mm)
250
間口(mm)
250
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする