曜日別特売

ソフトチェッカー 本体

ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業ソフトチェッカー 本体 - ミヅシマ工業

日本防災協会合格商品(No.E.O.850201)です。
ほどよい柔らかさと、適度な重さで床を傷めずフィットします。

用途
シャワー室・通路・ロッカールームに。
工事現場の歩行路仮設用。
材質
特殊塩化ビニール
高さ(mm)
15
タイプ
本駒
奥行(mm)
250
間口(mm)
250
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
422-004 O 7985361579853615422-004 O802-0400オレンジ
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
422-0030 7985506779855067422-0030175-4587グレー
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
422-005 BE 7985541779855417422-005 BE802-0401ベージユ
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
422-0020 7985626679856266422-0020175-3072グリーン
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする