ミヅシマ工業
ソフトチェッカー 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージユ
オレンジ
グリーン
グレー
ベージユ
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79855417
品番
422-005 BE
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本防災協会合格商品(No.E.O.850201)です。
ほどよい柔らかさと、適度な重さで床を傷めずフィットします。
用途
シャワー室・通路・ロッカールームに。
工事現場の歩行路仮設用。
トラスコ品番
802-0401
色
ベージユ
材質
特殊塩化ビニール
高さ(mm)
15
タイプ
本駒
奥行(mm)
250
間口(mm)
250
短辺(mm)
250
長辺(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません