2502095 散水ホースindusオーパ スーパー工業 79856756

散水ホースindusオーパ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品はホース長さ・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
25
トラスコ品番
707-2788
注文コード
79856756
品番
2502095
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
トラスコ品番
707-2788
品名
散水ホースinduSオーパ 3/4”×25m レバーカップ
ホース長さ(m)
25
外径(mm)
27.4
内径(mm)
19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする