背筋シャキッと楽々ブラ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ベージュ 注文コード79856868 品番ベージュL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品はサイズ・色など8種類から選べます 他の種類を見る

医学博士 勝野先生監修、着るだけで背筋がシャキッと伸びる楽々ブラ(着用時の物理的サポートによる)
背中のV字着圧ラインが正しい姿勢を自然にキープ。アンダーはゴム不使用、モールドカップで楽にバスト綺麗。
幅広肩ひもだから、ずれにくく食い込みにくい。脇高設計ではみ肉スッキリ。前開きで着脱簡単。伸縮性抜群のフリーカット生地で着心地快適。洗濯可(洗濯ネット使用)。

用途夜用ブラ、ワイヤレスブラとして。背中のお肉すっきり ノンワイヤーブラジャー 楽ブラ ナイトブラ レース 前開き フロントファスナー おしゃれ 材質ナイロン、ポリウレタン、その他 ベージュ サイズL 質量(g)55 バスト(cm)86〜94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする