MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
ピリエ戸当 グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79857209
品番
P-345-51C
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
床付・巾木兼用タイプです。
用途
屋内用戸当
木質・コンクリート用
付属品
ナベタッピングネジ4.0×25(木材用)、オールアンカーC10×60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
トラスコ品番
131-7999
材質
樹脂
幅(mm)
36.5
色
グレー
高さ(mm)
51.5
タイプ
木質/コンクリート兼用
径(Φmm)
【座径】36.5
奥行(mm)
36.5