※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の マグネット用品
SK(新潟精機)の 磁性材料
SK(新潟精機)の フェライト磁石
フェライト磁石異方性 角
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79857306
品番
AFM-40L25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐食性に優れた安価な磁石です。
様々な用途に使えます。
用途
スピーカーや自動車モータ、発動機や暮らしの中での幅広い製品に。
トラスコ品番
236-7428
材質
磁石:フェライト磁石
本体寸法(mm)
40x25x10
磁束密度
97mT