曜日別特売
40307 トルネードノズル スーパー工業 79857438

 

40307 トルネードノズル スーパー工業 79857438
40307 トルネードノズル スーパー工業 79857438
40307 トルネードノズル スーパー工業 79857438
40307 トルネードノズル スーパー工業 79857438
40307 トルネードノズル スーパー工業 79857438

トルネードノズル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
トラスコ品番126-1635
内容量1個注文コード79857438品番40307
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

広範囲を効率よく洗浄可能です。
ひのき、杉の皮剥ぎやアルミダイキャストなどの型洗浄、バリ取りなどに効果的です。
タービンランストルネード取付用部材ASY(040410032)を使用すると、タービンガンにトルネードノズルを取付することができます。

トラスコ品番
126-1635
適合機種
SEC-1015-2N/SEC-1020-2N
長さ(mm)
72
幅(mm)
38
品名
トルネードノズル Φ1.0(25MPa以下用)
ノズル径(Φmm)
Φ1.0(25MPa以下用)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする