412-0711 ハイロンマット ミヅシマ工業 79857630

412-0711 ハイロンマット ミヅシマ工業 79857630
412-0711 ハイロンマット ミヅシマ工業 79857630

ハイロンマット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
この商品は寸法・色・厚さなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
寸法(mm)
900×1800
色
NCグリーン
厚さ(mm)
9
注文コード
79857630
品番
412-0711
参考基準価格(税別)¥27,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

公共施設、商業施設等のエントランスに使用可能な汎用性の高いナイロン製のマットです。
点字表示取付可能です。

用途
ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビーに。
トラスコ品番
175-6190
材質
パイル:ナイロン/バッキング:塩化ビニール
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
900×1800
色
NCグリーン
短辺(mm)
900
長辺(mm)
1800
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする