DJI
DJIの カメラ・ビデオカメラ
DJIの ドローン
DJIの ドローン関連品
FPV ジンバルカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79858180
品番
904065
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
DJI FPVドローンでジンバルカメラを使用すると、最大4K/60fpsの動画を撮影でき、RockSteady EIS技術や4倍スローモーションを利用できます。
トラスコ品番
338-5275
適合機種
DJI FPV
幅(mm)
45
色
ブラック
高さ(mm)
80
品名
DJI FPV
奥行(mm)
78