曜日別特売
990006232 消防散水用ホースASY(未検定品) スーパー工業 79858558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消防散水用ホースASY(未検定品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はホース長さ・トラスコ品番など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ホース長さ(m)
30
トラスコ品番
707-2262
注文コード
79858558
品番
990006232
参考基準価格(税別)¥98,100販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980
トラスコ品番
707-2262
品名
消防散水用ホースASY(未検定品) Φ65×30m
ホース長さ(m)
30
内径(mm)
65

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする