曜日別特売
410-064 GN 筋入りゴム長マット ミヅシマ工業 79858969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

筋入りゴム長マット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1巻
厚さ(mm)
6
トラスコ品番
133-1578
注文コード
79858969
品番
410-064 GN
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ゴム製による消音効果、筋板形状でノンスリップ効果があります

用途
スロープ
通路用マット
トラスコ品番
133-1578
厚さ(mm)
6
長さ(m)
10
短辺(mm)
1200
寸法(m)
長辺:10
材質
天然ゴム
寸法(幅W×厚さ)(mm)
1200×6
注意
※ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする