ミヤナガ
ミヤナガの マジックディスク・サンディングペーパー
ミヤナガの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
吸塵用延長ホース3M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79859135
品番
VEH300
参考基準価格(税別)
¥7,130
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
集塵機のホースが短い場合にホースを延長できます。
用途
集塵パッド、ポリクリック集塵シャンク、デルタゴン吸塵ビット使用時、集塵機のホースが短い場合に使用。
トラスコ品番
567-2285
内径(Φmm)
【ミヤナガ製品側】15【集塵機側】26
外径(Φmm)
【ミヤナガ製品側】22【集塵機側】30
RoHS指令(10物質対応)
対応