エコロジパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860569 品番 16948
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。
バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。
カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。

用途食品保存用。 トラスコ品番422-7004 材質本体:PP、フタ:PE ホワイト サイズW54×D28×H21.5cm 容量(L)0.3 間口(mm)90 呼称エコロジパック300 外寸法・幅(mm)90 外寸法・高さ(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする