エコロジパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79860596 品番 16979
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

植物由来のバイオマス原料10%を配合しています。
バイオマスプラスチックは植物由来の原料から出来ており、配合することでCO2排出量を抑制することが出来ます。
カーボンニュートラル、地球温暖化防止、石油資源の節約に貢献できる環境にやさしい製品です。

用途食品保存用。 トラスコ品番422-7003 材質本体:PP、フタ:PE ホワイト 容量(L)1.35 間口(mm)146 呼称エコロジパック1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W65.4×D43×H44.5 外寸法・幅(mm)146 外寸法・高さ(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする