マグスイッチ
マグスイッチの 溶接冶具・機器類
マグスイッチの 溶接マグネット
スティフナー1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79860779
品番
8100961
参考基準価格(税別)
¥101,400
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
大きなワークでもしっかりと固定できます。
マグネットを倒してワークを吸着することも可能です。
平面、曲面のあるワークも吸着可能です。
用途
マグネット吸着位置のスライド調整可能、直角保持に。
トラスコ品番
441-9212
幅(mm)
80
高さ(mm)
208
奥行(mm)
183
吸着力(N)
546
材質(磁石)
ネオジム
保持角度(°)
90