PERMATEX
PERMATEXの 配管関係
PERMATEXの フランジシール剤
溶剤系速乾硬化型ガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861235
品番
50P80003JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
速乾/硬直性分解不可
若干柔軟性がありながらも固いフィルム状に硬化
漏れ防止性に優れる
速乾性で粘着性のあるペースト状
組み立て後、2時間で稼働可能。
完全硬化は24時間
用途
フランジ、新旧ガスケットの両面、ねじ及びホースでの接続部、カバープレート及び半永久的再組み立て作業の全てにおいて使用します。
トラスコ品番
520-8651
色
茶
タイプ
溶剤系
使用温度範囲(℃)
-54〜204
容量(g)
311
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.115L
危険物の性状
非水溶性
注意
※この製品にはイソプロピルアルコール含まれています。
※目及び皮膚への接触を避けてください。
※この製品の蒸気を吸い込まないようにしてください。
※飲み込んではいけません。
※もし飲み込んでしまった場合は吐き出させずに医師の手当てを受けてください。