アストロプロダクツ
アストロプロダクツの 直尺・曲尺・角度
アストロプロダクツの 直尺・曲尺・定規
アストロプロダクツの 直尺
ステンレススケール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861330
品番
2001000008896
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥342
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面にはミリ、インチ換算表が印字されています。
用途
様々な物の計測
付属品
収納ケース×1
トラスコ品番
254-1122
材質
ステンレス
全長(mm)
175
測定範囲(mm)
150
最小目盛(mm)
0.5
注意
※側面は鋭利になっているので、手や指をケガしないよう注意してください。
※振り回したり、叩いたりしないでください。