アストロプロダクツ
アストロプロダクツの 直尺・曲尺・角度
アストロプロダクツの 直尺・曲尺・定規
アストロプロダクツの 直尺
ステンレススケール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861339
品番
2001000008902
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥522
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面にはミリ、インチ換算表が印字されています。
用途
様々な物の計測
付属品
収納ケース×1
トラスコ品番
253-4740
材質
ステンレス
全長(mm)
335
測定範囲(mm)
150
最小目盛(mm)
0.5
注意
※側面は鋭利になっているので、手や指をケガしないよう注意してください。
※振り回したり、叩いたりしないでください。