アストロプロダクツ
アストロプロダクツの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
アストロプロダクツの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
アストロプロダクツの ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79861366
品番
2001000009374
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,104
外径・内径・深さ・段差測定の他、0点表示機能付きで比較測定も可能です。
用途
様々な物の計測
付属品
収納ケース、テスト用LR44電池×2(1個本体に内蔵)
トラスコ品番
253-9460
材質
ステンレス(本体)
全長(mm)
235
測定範囲(mm)
0.01〜150
器差(mm)
±0.03
最小表示(mm)
0.01
使用電池
LR44
注意
※防滴、防水仕様ではありません。
※電池のプラスマイナスの向きを間違えないでください。
※本製品はボタン電池を使用しているので、小さなお子様が誤って飲み込まないよう十分注意してください。
※使用後はそのまま放置せずに、必ず専用ケースに収納してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。