エアトルネードガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79861935 品番2004000009351
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

吐出口を高速で回転させることで、パルスエアを発生させることができるブローガンです。
振動するエアにより、狭い隙間などにたまったホコリや水滴を、効果的に飛ばすことができます。
洗車後の車のボディだけでなく、バイクのように複雑な構造をしている箇所をエアブローするときにも適しています。

用途ホコリや水滴を吹き飛ばす 付属品R1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-7967 材質アルミニウム(本体)、PA(ノズル) 質量(g)320 空気消費量(L/min)140 使用空気圧力(MPa)0.62 本体サイズ(mm)L280×W48×H160 ねじサイズRc1/4
注意
※顔や頭などに、直接噴射しないでください。
※砂、砂利、小石、金属片、ガラスなど、飛散して危険な物には使用しないでください。
※紙や薄手の布などに噴射すると破れる恐れがあります。
※ノズル内の吐出口は高速回転するので、絶対に手や指、物などを入れないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする