アストロプロダクツ
アストロプロダクツの 整備補助用品
アストロプロダクツの マグネット収納
アストロプロダクツの マグネットホルダー
強力マグネットフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79862915
品番
2003000009446
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,244
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スペースがあまりない、工具箱のフタやキャビネットの側面、ドアなどの場所でも収納を増やす便利アイテムです。
トラスコ品番
253-6456
材質
本体:スチール、磁石:ネオジム
質量(g)
50
耐荷重(kg)
水平:約3、垂直:約12
本体サイズ(mm)
W40×D60×H23