HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の コンプレッサー
HiKOKI(旧:日立工機)の エアータンク
エアタンク 一般圧専用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864735
品番
UA3810A
参考基準価格(税別)
¥44,310
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
一般圧対応の補助エアタンクです。
タンク容量38L
接続用に別途ホースをご用意ください。(ホース別売)
用途
一般圧専用の補助タンクとして。
付属品
一般圧カプラ(メス)×2個
トラスコ品番
177-4266
幅(mm)
600
質量(kg)
15.9
高さ(mm)
414
奥行(mm)
308
最高圧力(MPa)
【空気タンク内】0.98(10kgf/cm
2
)