- 用途
- <プラグ及びコネクターボディの特性>刃受け保持力:15~60N(1.53~6.12kg)の範囲であること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>コネクターボディーを、水平面に保ち、中央部を還元炎で燃焼させ、炎を静かに取り去った後、60秒間以内で自然に火が消えること。
<プラグ及びコネクターボディの特性>耐電圧:1250Vに1分間または1500Vに1秒間耐えること。(極性を異にする充電部間)
<プラグ及びコネクターボディの特性>コードかしめ部耐引張り性:栓刃及び刃受けの、破断荷重が140N(14.5kg)以上であること。素線がかしめ部から抜けず、かつ素線が全断線しないこと。
<製品の仕様>結束方法:黒ビニタイ2ヶ所結束(ビニタイは、2回以上ねじり安易にほどけない事)
- 長さ(m)
- 1
- 仕様
- 三ツ口
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 色
- 緑
- 電流(A)
- 15
- 電圧(V)
- 125
- 接続
- 圧着接続
- 刃厚(mm)
- 【刃受】0.6【栓刃】1.5
- 被覆
- 二重被覆
- 使用場所
- 屋外防雨型
- 入数(個)
- 1
- 耐電圧(V)
- 1500