TSPN-9205 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79865365 TSPN-9205 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79865365 TSPN-9205 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79865365 TSPN-9205 スチールペーパー のり付 TRUSCO 79865365

スチールペーパー のり付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79865365 品番 TSPN-9205
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

はさみ、カッターで自在にカットできるスチール箔とコート紙を複層化したシートです。
マグネットがつかない材質に貼ることでマグネットの使用が可能になります。
部分的にマグネットを使用するスペースを簡単につくる事ができます。

用途建材、POP、ディスプレイなどに。 トラスコ品番255-5324 材質スチール、コート紙 幅(mm)920 厚さ(mm)0.2 タイプのり付 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※マグネットシートではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-26
用途:
掲示物用
自動車・二輪車・自転車関連業

大きな注意喚起物にマグネットシートを貼って使用しました。取り外しし易く、更にスチールシートを使用する事で、落ちにくくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする