ゴム製すべり止めテープ ロールタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79865374 品番 G10-2520
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。
ゴム部は、耐水・防水性に優れています。
はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。
強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。
シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。

用途
棚の落下防止用に(地震対策)。
トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。
階段のステップや床の滑り止めに。
箱内の製品の傷防止用に。
手すりの滑り止めに。
パイプや柱に巻いて、安全対策に。
作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。
スロープの滑り止めに。
屋内用。
トラスコ品番538-0109 材質エチレンプロピレンゴム(EPR) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 ブラック 長さ(m)20 引張強度80.2N/10mm 粘着力2.78N/10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする