TAMTH200SI ステンレス アムレット1型 MK(丸喜金属本社) 79865496 TAMTH200SI ステンレス アムレット1型 MK(丸喜金属本社) 79865496 TAMTH200SI ステンレス アムレット1型 MK(丸喜金属本社) 79865496 TAMTH200SI ステンレス アムレット1型 MK(丸喜金属本社) 79865496

ステンレス アムレット1型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79865496 品番 TAMTH200SI
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

防犯に最適です。
スマートなデザインで取り付け易く、狭い場所にも設置可能です。
商品後方からだけでなく、商品正面からの取り付けも可能です。
天井付け、正面付けが可能です。

用途防犯、忍び返しとして。 付属品ステンレス(SUS410)シンワッシャーねじ:3本 トラスコ品番144-1601 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)500 幅(mm)500 シルバー 高さ(mm)200
注意
※先端は鋭利な形状となっております。お取扱には充分にお気おつけ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする