PIN03A.24 油性染料極細サインペン uni(三菱鉛筆) 79866458 PIN03A.24 油性染料極細サインペン uni(三菱鉛筆) 79866458

油性染料極細サインペン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79866458 品番PIN03A.24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100

極細筆記線の油性マーカーです。
細かな筆記向きです。

用途工業用として各種素材・部品へのマーキング・識別用。 トラスコ品番857-6561 材質軸:PP樹脂、ペン芯:POM樹脂 文字サイズ極細 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.5×12.9×138.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする