エフピコ
エフピコ アルミホイル11
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
長さ(m)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866467
品番
CDTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
様々な用途に使えるアルミホイルです。
プラスチック刃を使用しているので、使用後の分別が簡単です。
用途
調理の際に。
保温に。
トラスコ品番
535-5523
材質
アルミニウム箔
幅(mm)
300
長さ(m)
25
厚さ(μm)
11