※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ドレッサー
ダイヤモンド単石ドレッサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866905
品番
TDD1002
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
砥石のドレッシングに最適です。
先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途
砥石の修正に。
トラスコ品番
852-9089
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
100
タイプ
1/2CT
サイズ(mm)
Φ10