※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ドレッサー
ダイヤモンド単石ドレッサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79866914
品番
TDD1004
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
砥石のドレッシングに最適です。
先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。
用途
砥石の修正に。
トラスコ品番
852-9091
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
100
タイプ
1CT
サイズ(mm)
Φ10