※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TDD1204 ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン 79866930 TDD1204 ダイヤモンド単石ドレッサー ツボサン 79866930

ダイヤモンド単石ドレッサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79866930 品番 TDD1204
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

砥石のドレッシングに最適です。
先端のダイヤモンドのサイズは6種類をラインナップしました。

用途砥石の修正に。 トラスコ品番852-9101 軸径(Φmm)12 全長(mm)100 タイプ1CT サイズ(mm)Φ12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする