LA2402-160-6 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ 79867000 LA2402-160-6 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ 79867000 LA2402-160-6 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ 79867000 LA2402-160-6 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ 79867000 LA2402-160-6 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ 79867000 LA2402-160-6 精密ニードルヤスリ 半丸 バローベ 79867000

精密ニードルヤスリ 半丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79867000 品番LA2402-160-6
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

バローベ社は、1899年創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。
優れた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
多様化するニーズに対応し、形状、サイズ、目の粗さなど多様な製品を揃えています。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用。 トラスコ品番852-8278 形状半丸 全長(mm)160 タイプ#6 刃長(mm)80 柄径(Φmm)2.9 刃幅(mm)5.6 刃厚(mm)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする