呉工業(クレ)
呉工業(クレ)の 接着剤
呉工業(クレ)の プライマー/硬化促進剤
呉工業(クレ)の 瞬間接着剤用
強力瞬間接着剤 ”ゴリラ スーパーグルー”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79867517
品番
NO1785
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。
最速10秒接着です。
内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途
各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。
トラスコ品番
632-9828
材質
成分:シアノアクリレート、合成樹脂
色
透明
容量(g)
15
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.014L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性