※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの 切断
ハウスビーエムの ダイヤモンドカッター
磁器タイル用ダイヤコアビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79868104
品番
DCB-5
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
用途
磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材
トラスコ品番
418-8836
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
5
有効長(mm)
30