2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970

 

2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970
2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970
2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970
2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970
2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970
2478GXA-B キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー キングジム 79868970

キングファイルスーパードッチ<脱・着>イージー

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
とじ厚(mm)80
色青
内容量1箱(10冊)注文コード79868970品番2478GXA-B
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

左右両開きだから使い勝手抜群!
とじ具を簡単、キレイに取り外し可能。しかも表紙にパーツが残らない。

色
青
収納枚数
800
背幅(mm)
96
とじ厚(mm)
80
エコマーク認定番号
17112075
付属品
カラーインデックス1組
材質
表紙芯材/再生紙配合・貼表紙/オレフィン素材・とじ具/スチール
幅(mm)
243
サイズ
A4タテ
高さ(mm)
307
質量(g)
499
タイプ
タテ型
種類
チューブファイル両開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
両開き
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-23
用途: 書類整理
サービス業

キングファイルは大容量の綴じ込みが可能で、案件毎に過去数年分を1冊にまとめられ、非常に便利です。
また、自立するので、収納棚における安定性や出し入れが利便性が高い点も重宝しています。

2026-04-20
用途: 社内SDSの保管用
製造業

丈夫で入れ替えも簡単なので、愛用しています。
クリアファイルよりも、書類に触接穴をあけてファイリングした方が、必要な時にすぐに見れますし、しょっちゅう中身を確認する必要があるものはこれが便利ですね。

2024-11-07
用途: 書類整理
卸売・小売業

書類整理に使用。
紙を綺麗に保存できる。
最初からインデックスが5枚ついていて簡単に仕切れるところもお気に入りポイント。

対象商品 : 35029757
2024-01-04
用途: 事務作業時
建設業・工事業

キングファイルは価格もリーズナブル。なかでもスーパードッチは使いやすく今後も使用したい商品です

対象商品 : 35029757
2023-11-14
用途: 資料のファイル
未来プランニング株式会社 様(卸売・小売業)

出し入れがしやすく、ハードカバーなので長持ちすることがいい。ホチキス止めすると紙が丸まってしまうことが問題

対象商品 : 35029732
2023-07-19
用途: 事務用ファイル
光建工業株式会社 様

キングジムさんのファイルは使いやすく長年利用しています。

対象商品 : 35029757
2023-02-07
用途: 資料の整理
コロナ労働組合 様(製造業)

金具の着脱がワンタッチででき、不要になった時の分別が簡単にできます。
まだ確認はできませんが背表紙のビニールフィルムが簡単に外すことが出来れば最高です。

対象商品 : 35029732
2023-02-02
用途: 書類整理
建設業・工事業

書類整理はドッチファイルが使いやすいので安くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする