973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015

 

973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015
973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015
973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015
973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015
973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015
973GX-GY キングファイルGX(タテ型)片開き キングジム 79869015

キングファイルGX(タテ型)片開き

(59件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10冊)
とじ厚(mm)30
色グレー
内容量1箱(10冊)注文コード79869015品番973GX-GY
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具。
差替え全面背見出し。

材質
表紙芯材:再生紙
貼表紙:オレフィン素材
とじ具:スチール
色
グレー
背幅(mm)
46
収納枚数
300
とじ厚(mm)
30
タイプ
タテ型
付属品
カラーインデックス1組
幅(mm)
243
サイズ
A4
高さ(mm)
307
種類
チューブファイル片開き
エコマーク認定
認定
穴数
2穴
穴間隔(mm)
80
開閉
片開き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17112082

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-09
用途: 請求書、領収書保管
株式会社渡清建材店 様(不動産業)

1年間の書類を保管するのに使用してます。金具もしっかりしていて、使いやすいです。

2026-05-28
用途: 契約書の保存に使用
サービス業

見出しシートがついており、契約書を確認する際に便利です。

2025-12-26
用途: 帳票の整理収納
714パーキング 様(サービス業)

期待通りの使用実感で満足しています。
多くのメーカーで同じような商品を出されているので、他にない特徴を出せると良いですね。

2025-11-03
用途: 書類保管に・・

A4サイズがスッポリ入ります。また、ファイル幅は細身ですが、意外と大量のA4書類がファイリング出来ます。ファイル外観の素材も手に馴染むので良いです。

2025-10-16
用途: 顧客情報保管
建設業・工事業

弊社保管用に978GX・お客様お渡し用に973GXを使用しています。
ドッチファイルも使用しましたが、保管用なのでこちらで十分です。

対象商品 : 06417555
2025-10-16
用途: コピー資料の保管

図面のコピーを取引先事にファイルするのに使っております。背表紙の予備をカラーを豊富して、入れて頂けたら仕分けがしやすくなるのでお願いしたいです。

2026-01-09
用途: 書類のファイリング
株式会社オーテクス 様(製造業)

さすがのキングジム。安物と違ってとても使い勝手がいいです。

2025-02-14
用途: 書類整理
有限会社ニッシンテクノ 様(製造業)

やっぱりファイルはキングジムです。
長期間使用していても、全くといっていいほど痛みません。
以前他社のお値打ちなものを購入しましたが、すぐ綴じ具が壊れてしまいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする